Stafford Mfg 5L010008FK Cuplaj rigid pentru arbore, canelură, 2 bucăți despărțit, tip clemă, alezaj 5/8 x 1/2 inch, oțel | CJ6GKY

STAFFORD MFG 5L010008FK Cuplaj de arbore rigid, canelură, 2 bucăți despărțit, tip clemă, alezaj 5/8 x 1/2 inch, oțel

Articol: CJ6GKY Model: 5L010008FK
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Dimensiunea alezajului A5 / 8 "
Dimensiunea alezajului B1 / 2 "
finalizareaOxid negru
Calitate1215
Canalul de cheie A3 / 16 "
Canalul de cheie B1 / 8 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.500 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului10-32 x 5/8
Lungimea totală a2.250 "
TipPutere mare

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ACuplulLungimea totală aTipDimensiunea alezajului BCanalul de cheie APreț
Stafford Mfg 5L004004F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, orificiu 1/4 x 1/4 inch, oțel | CJ6GEQ 5L004004F4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 in-lbs.1.250 "Putere mare---
RFQ
Stafford Mfg 5L006004F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, orificiu 3/8 x 1/4 inch, oțel | CJ6GER 5L006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 in-lbs.1.625 "Putere mare1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5L006006F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți despărțit, tip clemă, orificiu 3/8 x 3/8 inch, oțel | CJ6GET 5L006006F6-32 x 3/83 / 8 "-120.00 in-lbs.1.625 "Putere mare--€103.11
RFQ
Stafford Mfg 5L008006F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 x 3/8 inch, oțel | CJ6GEU 5L008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "150.00 in-lbs.1.875 "Putere mare3 / 8 "-€115.37
RFQ
Stafford Mfg 5L008008F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 x 1/2 inch, oțel | CJ6GEV 5L008008F8-32 x 1/21 / 2 "-200.00 in-lbs.1.875 "Putere mare--€97.61
RFQ
Stafford Mfg 5L010008F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 5/8 x 1/2 inch, oțel | CJ6GEW 5L010008F10-32 x 5/8-5 / 8 "400.00 in-lbs.2.250 "Putere mare1 / 2 "--
RFQ
Stafford Mfg 5L010010F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, orificiu 5/8 x 5/8 inch, oțel | CJ6GEX 5L010010F10-32 x 5/85 / 8 "-500.00 in-lbs.2.250 "Putere mare--€126.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5L010008FK Cuplaj de arbore rigid, canelură, 2 bucăți despărțit, tip clemă, alezaj 5/8 x 1/2 inch, oțel