Stafford Mfg 5L100100HD Cuplaj de arbore rigid, pentru utilizare grea, 1 bucată despărțit, tip clemă, 1 x 1 inch orificiu, oțel | CJ6GCC

STAFFORD MFG 5L100100HD Cuplaj de arbore rigid, rezistentă, 1 bucată despicat, tip clemă, 1 x 1 inchi, oțel

Articol: CJ6GCC Model: 5L100100HD
€184.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Dimensiunea canalului1"
finalizareaOxid negru
Calitate1215
MaterialOţel
În afara Dia.2.250 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului5 / 16-24 x 1
Cuplul2250.00 in-lbs.
Lungimea totală a4"
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiCalitateÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiCuplulLungimea totală aPreț
Stafford Mfg 5L012012HD Cuplaj de arbore rigid, pentru utilizare grea, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 3/4 x 3/4 inch, oțel | CJ6GCA 5L012012HD3 / 4 "12152"5 / 16-24 x 11687.50 in-lbs.3.500 "€131.98
RFQ
Stafford Mfg 5L014014HD Cuplaj de arbore rigid, pentru utilizare grea, 1 bucată despicat, tip clemă, alezaj 7/8 x 7/8 inch, oțel | CJ6GCB 5L014014HD7 / 8 "12152.125 "5 / 16-24 x 11968.75 in-lbs.3.750 "€183.14
RFQ
Stafford Mfg 5L104104HD Cuplaj de arbore rigid, pentru utilizare grea, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1-1/4 inch, oțel | CJ6GCD 5L104104HD1-1/4 "12152.500 "5 / 16-24 x 12812.50 in-lbs.4.500 "€193.66
RFQ
Stafford Mfg 5L108108HD Cuplaj de arbore rigid, pentru utilizare grea, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1-1/2 inch, oțel | CJ6GCE 5L108108HD1-1/2 "12152.750 "5 / 16-24 x 13375.00 in-lbs.5"€273.06
RFQ
Stafford Mfg 5L200200HD Cuplaj de arbore rigid, pentru utilizare grea, 1 bucată despicat, tip clemă, 2 x 2 inchi, oțel | CJ6GCF 5L200200HD2"12153.500 "3 / 8-24 x 110000.00 in-lbs.6"€368.23
RFQ
Stafford Mfg 5L204204HD Cuplaj de arbore rigid, pentru utilizare grea, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 2-1/4 inchi, oțel | CJ6GCG 5L204204HD2-1/4 "C10263.750 "3 / 8-24 x 111250.00 in-lbs.6.500 "€476.55
RFQ
Stafford Mfg 5L208208HD Cuplaj de arbore rigid, pentru utilizare grea, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 2-1/2 inchi, oțel | CJ6GCH 5L208208HD2-1/2 "C10264.250 "1/2-20 x 1-1/417500.00 in-lbs.8"€572.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 5L100100HD Cuplaj de arbore rigid, rezistentă, 1 bucată despicat, tip clemă, 1 x 1 inchi, oțel
€184.85 /unitate