Stafford Mfg 8L008REM Guler de arbore, remașinabil, despicat 1 bucată, tip clemă, gaură de 1/2 inch, oțel | CJ6JMZ

STAFFORD MFG 8L008REM Guler de arbore, remașinabil, despicat 1 bucată, tip clemă, gaură de 1/2 inch, oțel

Articol: CJ6JMZ Model: 8L008REM
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Dimensiunea canalului0.500 "
finalizareaOxid negru
Calitate1215
MaterialOţel
În afara Dia.1.125 "
Dimensiunea orificiului pilot1 / 4 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului8-32 x 1/2
TipProfil scăzut
Lăţime0.406 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț
Stafford Mfg 7L008REM Guler de arbore, remașinabil, despicat 1 bucată, tip clemă, gaură de 1/2 inch, oțel | CJ6JMQ 7L008REM0.500 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "-
RFQ
Stafford Mfg 7L010REM Colier de arbore, remașinabil, despicat 1 bucată, tip clemă, gaură de 5/8 inch, oțel | CJ6JMR 7L010REM0.625 "1.313 "10-32 x 5/80.438 "-
RFQ
Stafford Mfg 7L012REM Colier de arbore, remașinabil, despicat 1 bucată, tip clemă, gaură de 3/4 inch, oțel | CJ6JMT 7L012REM0.750 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€50.36
RFQ
Stafford Mfg 7L100REM Guler de arbore, remașinabil, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură de 1 inch, oțel | CJ6JMU 7L100REM1"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 7L104REM Guler de arbore, remașinabil, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură de 1-1/4 inch, oțel | CJ6JMV 7L104REM1.250 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 7L109REM Guler de arbore, remașinabil, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură de 1-9/16 inch, oțel | CJ6JMW 7L109REM1.563 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "-
RFQ
Stafford Mfg 7L112REM Guler pentru arbore, remașinabil, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură de 1-3/4 inch, oțel | CJ6JMX 7L112REM1.750 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 8L008REM Guler de arbore, remașinabil, despicat 1 bucată, tip clemă, gaură de 1/2 inch, oțel