Clemă STAFFORD MFG UPS-A008008N, 90 de grade, orificiu de 1/2 x 1/2 inch, aluminiu, anodizat negru

Articol: CJ6KAZ Model: UPS-A008008N
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Dimensiunea canalului0.500 "
finalizareaAnodizat negru
Calitate2024-T351
MaterialAluminiu
În afara Dia.1.375 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului10-32
Lungimea totală a2"

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ADimensiunea alezajului BÎn afara Dia.Lungimea totală aPreț
Clemă Stafford Mfg UPS-A012008N, 90 de grade, orificiu de 3/4 x 1/2 inch, aluminiu, anodizat negru | CJ6KBA UPS-A012008N-0.750 "0.500 "1.750 "2.500 "-
RFQ
Clemă Stafford Mfg UPS-A012012N, 90 grade, gaură 3/4 x 3/4 inch, aluminiu, anodizat negru | CJ6KBB UPS-A012012N0.750 "--1.750 "2.500 "-
RFQ
Clemă Stafford Mfg UPS-A100008N, 90 grade, orificiu 1 x 1/2 inch, aluminiu, anodizat negru | CJ6KBC UPS-A100008N-1"0.500 "2"3"-
RFQ
Clemă Stafford Mfg UPS-A100012N, 90 grade, 1 x 3/4 inch, aluminiu, anodizat negru | CJ6KBD UPS-A100012N-1"0.750 "2"3"-
RFQ
Clemă Stafford Mfg UPS-A100100N, 90 grade, orificiu 1 x 1 inch, aluminiu, anodizat negru | CJ6KBE UPS-A100100N1"--2"3"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Clemă STAFFORD MFG UPS-A008008N, 90 de grade, orificiu de 1/2 x 1/2 inch, aluminiu, anodizat negru