Stafford Mfg WP2L014H Guler de cheie, tip balama, orificiu de 0.857 inchi, oțel | CJ6KNZ

STAFFORD MFG WP2L014H Guler de cheie, tip balama, orificiu de 0.857 inchi, oțel

Articol: CJ6KNZ Model: WP2L014H
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGuler de rupere
Dimensiunea canalului17 / 20 "
finalizareaOxid negru
Calitate1215
MaterialOţel
În afara Dia.1.750 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material șurubAliaj
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 3/4
TipProfil scăzut
Lăţime0.500 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea șurubuluiLăţimePreț
Stafford Mfg WP2L011H Guler de cheie, tip balama, orificiu de 0.690 inchi, oțel | CJ6KNY WP2L011H11 / 16 "1.500 "3 / 8 "10-32 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg WP2L101H Guler de cheie, tip balama, orificiu de 1.065 inchi, oțel | CJ6KPA WP2L101H1-1/15 "2"3 / 4 "1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
Stafford Mfg WP2L105H Guler de cheie, tip balama, orificiu de 1.330 inchi, oțel | CJ6KPB WP2L105H1-1/3 "2.250 "1"1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
Stafford Mfg WP2L111H Guler de cheie, tip balama, orificiu de 1.675 inchi, oțel | CJ6KPC WP2L111H1-2/3 "3"1-1/4 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
Stafford Mfg WP2L114H Guler de cheie, tip balama, orificiu de 1.915 inchi, oțel | CJ6KPD WP2L114H1-11/12 "3.250 "1-1/2 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG WP2L014H Guler de cheie, tip balama, orificiu de 0.857 inchi, oțel