STAMARK 711-5x120yd Banda de marcare a pavajului, adeziv sensibil la presiune, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXL 49ZV87

STAMARK 711-5x120yd Bandă de marcare a pavajului, adeziv sensibil la presiune, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177

În stoc
Articol: CU4GXL Model: 711-5x120ydCrucea Ref: 49ZV87

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,782.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de marcare a pavajului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
STAMARK 711-4x120yd Banda de marcare a pavajului, adeziv sensibil la presiune, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXF 49ZV85 711-4x120yd€3,026.13
STAMARK 711-6x120yd Banda de marcare a pavajului, adeziv sensibil la presiune, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXG 49ZV89 711-6x120yd€4,550.73
STAMARK 710-5x120yd Banda de marcare a pavajului, adeziv sensibil la presiune, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXH 49ZV86 710-5x120yd€3,782.68
STAMARK 710-8x40yd Banda de marcare a pavajului, adeziv sensibil la presiune, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXJ 49ZV83 710-8x40yd€2,030.09
STAMARK 710-4x120yd Banda de marcare a pavajului, adeziv sensibil la presiune, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXK 49ZV84 710-4x120yd€2,917.32
STAMARK 710-6x120yd Bandă de marcare a pavajului, adeziv sensibil la presiune, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177 | CU4GXM 49ZV88 710-6x120yd€4,550.73
STAMARK 380I-5ES-7x50yd Bandă de marcare a pavajului, adeziv sensibil la presiune | CU4GXN 49ZV69 380I-5ES-7x50yd€4,804.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAMARK 711-5x120yd Bandă de marcare a pavajului, adeziv sensibil la presiune, ASTM D4061/ASTM E2176/ASTM E2177
€3,782.68 /unitate