DAYTON Stivuitoare cu cilindru, înălțime de ridicare maximă de 40 inchi


Stivuitoarele cu cilindru Dayton sunt utilizate în fabricile de producție, depozitele și centrele de distribuție pentru a ridica și transporta butelii grele care conțin gaze, lichide sau alte materiale.

Filtru
Material roată rotativă: poliuretan , Tip roată roată: (2) Pivotant, (2) rigid , Material cadru: Oţel , Înălțime de ridicare max.: 40 " , Capacitate de incarcare: 300 lb. , Lungime totală: 20.75 " , Lățimea totală: 29.25 " , Lungimea platformei: 20 " , Lățimea platformei: 12 " , Garantie: 2ACD3
StilModelInălțime totalăCu sprijinulPreț (ex. TVA)
A
26W609
52 "Ridicare hidraulică a pompei de picior€3,245.14
B
26W610
58 "Ridicarea troliului manual€3,267.79

Stivuitoare cu cilindru, înălțime de ridicare maximă de 40 inchi

Stivuitoarele cu cilindru Dayton sunt potrivite atât pentru ridicarea/coborârea manuală, cât și pentru transportul de încărcături cu o capacitate maximă de încărcare de 300 lb. Aceste unități au un design compact care le face ideale pentru coridoare și zone aglomerate din magazine, depozite, depozite și alte departamente, astfel eliminând utilizarea pentru echipamente mai mari. Aceste dispozitive acţionate manual au o pedală de picior sau o manivelă care activează mecanismul de ridicare. Toate unitățile au cadru din oțel și sunt potrivite pentru aplicații intermitente în care sarcinile trebuie mutate și ridicate pe distanțe scurte. Variantele sunt disponibile cu înălțimi totale de 52 și 58 de inci.

Mecanism de lucru

  • Cadrul și șasiul robust oferă stabilitate și suport pentru mecanismul de ridicare și sarcină.
  • Sistemele hidraulice sau pneumatice ridică și coboară cilindrii, permițând mișcarea verticală.
  • Atașamentele specializate fixează cilindrii în timpul transportului și ridicării, prevenind rostogolirea sau căderea.
  • Operatorii folosesc comenzile de direcție, accelerație și frână, împreună cu comenzile specifice ale mecanismului de ridicare, pentru a manevra și opera camionul.
  • Camionul este echipat cu roți și un sistem de direcție pentru o mobilitate ușoară și schimbarea direcției.

DESCRIERE

  • Aceste stivuitoare cu cilindru au cadru de oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
  • Sunt integrate cu frane de mana pentru siguranta utilizatorului in timpul descarcarii/incarcarii.
  • Aceste stivuitoare cu cilindru au rotile din poliuretan pentru o manevrabilitate usoara in spatii inguste.
  • Marca 26W609 stivuitorul dispune de un mecanism de ridicare hidraulic pentru o operare de ridicare lină și eficientă.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor ascensoare cu materiale Dayton?

Au o capacitate de încărcare de 300 lb.

Ce pași ar trebui să iau pentru a asigura manipularea în siguranță a acestor stivuitoare cu cilindru?

  • Asigurați-vă că operatorii sunt instruiți și certificați corespunzător pentru operarea stivuitorului.
  • Inspectați stivuitorul pentru orice deteriorare sau componente defecte înainte de utilizare.
  • Nu depășiți niciodată capacitatea de încărcare specificată a stivuitorului pentru a menține stabilitatea.
  • Verificați de două ori dacă atașamentul cilindrului este bine fixat înainte de ridicare.
  • Îndepărtați obstacolele și asigurați spațiu suficient pentru manevrare sigură.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți stivuitoare cu cilindru Dayton?

Factorii majori includ capacitatea de încărcare, înălțimea de ridicare, caracteristicile de siguranță și manevrabilitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?