DAYTON 26W610 Capacitate troliu stivuitor cilindru 300 lb | AB8QAM

DAYTON 26W610 Capacitate troliu stivuitor cilindru 300 lb

În stoc
Element: AB8QAM Model: 26W610

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,267.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare a cilindrilor
Picioare de bază în interiorul Dia.15-1/2 "
Picioare de bază în afara Dia.19-3/4 "
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.5"
Înălțimea de ridicare Max.40 "
Capacitate de încărcare300 lb.
Inălțime totală58 "
Lungime totală20.75 "
Lățimea totală29.25 "
Lungimea platformei20 "
Lățimea peronului12 "
Cu sprijinulRidicarea troliului manual
Dia roata spate.4"
Garanție2ACD3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)149.86
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCu sprijinulPreț
DAYTON 26W609 Stivuitor cu cilindru Capacitate hidraulică 300 lb | AB8QAL 26W60952 "Ridicare hidraulică a pompei de picior€3,245.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26W610 Capacitate troliu stivuitor cilindru 300 lb
€3,267.79 /unitate