Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 016013R Cutie Compartiment 5 Compartimente | AG9FCA 19YU43

STANLEY 016013R Cutie Compartiment 5 Compartimente

În stoc
Post: AG9FCA Model: 016013RCrucea Ref: 19YU43

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutiePlastic
CuloriNegru
Familia de culoriNegru
Diapozitive cu sertareNici unul
Design mânerAtașat
În interiorul adâncimii5-19/64 "
Înălțimea interioară4 45 / 64 "
Lățimea interioară14 13 / 64 "
Sistem de blocareLacăt Hasp
Numărul sertarelor0
În afara adâncimii8"
În afara înălțimii7"
Lățimea exterioară16 "
Adâncimea totală8.187 "
Inălțime totală7 13 / 64 "
Lățimea totală16 "
Capacitate de stocare485 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)20.4
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăDesign mânerÎn interiorul adâncimiiInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareCapacitate de greutateÎnălțimea interioarăPreț
STANLEY STST19950 Cutie de scule portabilă 19 lățime x 12 adâncime x 9-3/4 înălțime | AH3GQF 31XR34 STST1995012 "Top pliant9-41/64 "9.75 "19 "1611 cu. în.22 Lb.5.125 "-
RFQ
STANLEY STST19900 Cutie de scule portabilă 19-29/32 lățime x 12-5/16 adâncime | AH3GQH 31XR36 STST1990012-5/16 "Top pliant9-41/64 "9.59319 29 / 32 "2685 cu. în.33 lb.5.125 "€72.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 016013R Cutie Compartiment 5 Compartimente
€30.13 /unitate