STANLEY STST19950 Cutie de scule portabilă 19 lățime x 12 adâncime x 9-3/4 înălțime | AH3GQF 31XR34

STANLEY STST19950 Cutie de scule portabilă 19 lățime x 12 adâncime x 9-3/4 înălțime

Element: AH3GQF Model: STST19950Crucea Ref: 31XR34

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutiePlastic
CuloriNegru
Familia de culoriNegru
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareamată
Design mânerTop pliant
În interiorul adâncimii9-41/64 "
Înălțimea interioară5.125 "
Lățimea interioară16 17 / 32 "
Sistem de blocareNici unul
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor0
În afara adâncimii12 "
În afara înălțimii10 "
Lățimea exterioară19 "
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală9.75 "
Lățimea totală19 "
Capacitate de stocare1611 cu. în.
Capacitate de greutate22 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8235
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)31.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăDesign mânerÎn interiorul adâncimiiInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareCapacitate de greutateÎnălțimea interioarăPreț
STANLEY 016013R Cutie Compartiment 5 Compartimente | AG9FCA 19YU43 016013R8.187 "Atașat5-19/64 "7 13 / 64 "16 "485 cu. în.-4 45 / 64 "€30.13
STANLEY STST19900 Cutie de scule portabilă 19-29/32 lățime x 12-5/16 adâncime | AH3GQH 31XR36 STST1990012-5/16 "Top pliant9-41/64 "9.59319 29 / 32 "2685 cu. în.33 lb.5.125 "€72.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY STST19950 Cutie de scule portabilă 19 lățime x 12 adâncime x 9-3/4 înălțime