Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 33-272 Bandă de măsurare 1/2 inch x 12 picioare cromată in/ft | AE3CAC 5C569

STANLEY 33-272 Bandă de măsurare 1/2 inch x 12 picioare cromată in/ft

În stoc
Articol: AE3CAC Model: 33-272Crucea Ref: 5C569
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
€31.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRuletă
Prinzătoare de cureaDa
Acoperire cu lamăPoliester Mylar (R)
Blade ColorGalben
Lungimea lamei12ft
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei1 / 2 "
Culoarea cazuluiChrome
Cauza MaterialMetal turnat sub presiune
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiîn./ft./Decimal
gradații1/32 pe primul 12 ", 1/16 ulterior pe partea de sus și de jos
CârligNituit, rezistent la coroziune cu True-Zero(TM)
Tip blocareGlisați înainte
Tipul de măsurareSAE
standoutNu a fost votat
Marcaje cu știfturiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9017800000
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Tipul de derulare înapoi (automat)

Variante de produs

ProdusModelArticolgradațiiPrinzătoare de cureaBlade ColorCârligTip blocareTipul de măsurareMarcaje cu știfturiPreț
STANLEY STHT30812 Bandă de măsurare galbenă de oțel cu negru 16 picioare | AB4YDK 20JY21 STHT30812RuletăA 16-aDaGalben3 NituitApasa butonulSAEDa€11.66
STANLEY STHT30825 Bandă de măsurare galbenă de oțel cu negru 25 picioare | AB4YDL 20JY23 STHT30825RuletăA 16-aDaGalben3 NituitApasa butonulSAEDa€32.66
STANLEY 33-516 Bandă de măsurare 1 inch x 16 picioare galbenă cu negru | AB7TRM 24A342 33-516Ruletă1/32 pe primul 12 ", 1/16 ulterior pe partea de sus și de josDaGalben-Slide înainteSAEDa€19.93
STANLEY 33-530 Bandă de măsurare 1 inch x 30 picioare galbenă cu negru | AB7TRN 24A343 33-530Ruletă1/32 pe primul 12 ", 1/16 ulterior pe partea de sus și de josDaGalben-Slide înainteSAEDa€47.66
STANLEY 30-305 Bandă de măsurare 1 inch x 25 picioare verde/negru | AC2HFE 2KFJ3 30-305Ruletă1/32 pe primul 12 ", 1/16 ulterior pe partea de sus și de josDaVizibilitate ridicată galbenă cu marcaje negre / roșii3 NituitSus ÎnainteSAEDa€22.09
STANLEY 33-525 Bandă de măsurare 1 inch x 25 picioare cromată in/ft | AC8LNU 3CA87 33-525Ruletă1/16DaGalben3 nit, rezistent la coroziune cu True-Zero(TM)Glisați înainteSAEDa€43.91
STANLEY 33-735 Bandă de măsurare 1-1/4 inch x 35 picioare galbenă cu negru | AD2NXC 3TB92 33-735Ruletă1/16DaGalben3 nit, rezistent la coroziune cu True-Zero(TM)Sus ÎnainteSAEDa€82.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 33-272 Bandă de măsurare 1/2 inch x 12 picioare cromată in/ft
€31.75 /unitate