Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 55-120 Instrument universal de distrugere 30 inch 64 oz | AB9ZJY 2GXG2

STANLEY 55-120 Instrument universal de distrugere 30 inch 64 oz

În stoc
Element: AB9ZJY Model: 55-120Crucea Ref: 2GXG2
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
€246.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de distrugere universal
CuloriArgintiu cu maner negru
Diametru1"
MaterialOțel forjat cu conținut ridicat de carbon cu prindere cu pernă bi-material
Lungime totală30 "
Lățimea totală5"
Subcategoria Pry BarBaruri de demolare
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.12
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)81.79
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime totalăPreț
STANLEY 55-119 Instrument universal de distrugere 15 inch 22 oz | AB9ZJX 2GXG1 55-119Argintiu cu maner negru15 "€55.79
STANLEY 55-099 Instrument universal de distrugere 18 Lx5 inci lățime | AC3HAJ 2TJ66 55-099Galben cu mâner negru18 "€80.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 55-120 Instrument universal de distrugere 30 inch 64 oz
€246.24 /unitate