Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 55-126 Bară cu gheare din oțel 10 inch | AA8AEW 16W837

STANLEY 55-126 Claw Pry Bar 10 inch din oțel

În stoc
Element: AA8AEW Model: 55-126Crucea Ref: 16W837

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€28.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnelte pentru unghii
CuloriGalben
Diametru1 / 2 "
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală10 "
Lățimea totală1 / 2 "
Subcategoria Pry BarExtractoare de unghii
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8205593080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruMaterialLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
STANLEY 55-115 Extractor de cuie 12 inch lungime | AE4QCA 5ME50 55-115Gri13 / 32 "Oțel bogat în carbon tratat termic12 "5 / 8 "13 / 32 "€37.30
STANLEY 55-113 Extractor de cuie 8 inch Negru | AE8ZCX 6GRL3 55-113Negru1.5 "Oțel tratat termic8"4"1.5 "€23.17
STANLEY 55-116 Bară de turnare/extractor de cuie 8 inch Negru | AE8ZCY 6GRL4 55-116Negru7 / 8 "Oțel tratat termic8"1.75 "7 / 8 "€24.20
STANLEY 55-114 Extractor de cuie 10 inch negru | AE8ZDA 6GRL6 55-114Negru1.5 "Oțel tratat termic10 "4"1.5 "€28.51
STANLEY 55-123 gheare pentru cuie 14 inch negru | AE8ZDC 6GRL8 55-123Negru1"Oțel tratat termic14 "1"1"€22.69
STANLEY 55-035 Extractor de cuie | AF2CAA 6R299 55-035Negru și galben3 / 4 "Oțel tratat termic11 "5 / 8 "3 / 4 "€34.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 55-126 Claw Pry Bar 10 inch din oțel
€28.54 /unitate