Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 55-525 Pry Bar conturat 15 1/2 inch lungime 1 3/8 inch latime | AD7ZCC 4HJ36

STANLEY 55-525 Pry Bar conturat 15 1/2 inch Lungime 1 3/8 inch Lățime

În stoc
Element: AD7ZCC Model: 55-525Crucea Ref: 4HJ36

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€27.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPry Bar plat
CuloriNegru și galben
Diametru1 / 4 "
MaterialOțel tratat termic
Lungime totală15.5 "
Lățimea totală1.75 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8205593010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruMaterialLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
STANLEY STHT55134 Pry Bar oțel negru/galben 14-1/4 in | AC6MFE 34F825 STHT551342.375 "Oțel din aliaj de carbon14.25 "3 13 / 16 "2.375 "€57.49
STANLEY 55-526 Bar utilitar 21 inch galben cu negru | AE8ZDB 6GRL7 55-5261.75 "Oțel tratat termic21 "1.75 "1.75 "€33.42
STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3/8 in | AF2CAC 6R311 55-5151 / 4 "Oțel forjat cu conținut ridicat de carbon12.75 "1.75 "1 / 4 "€20.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 55-525 Pry Bar conturat 15 1/2 inch Lungime 1 3/8 inch Lățime
€27.76 /unitate