Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 87-473 Cheie ajustabilă 1-3/8 inch Full Polish | AH8MDW 38WF08

STANLEY 87-473 Cheie ajustabilă 1-3/8 inch Full Polish

În stoc
Element: AH8MDW Model: 87-473Crucea Ref: 38WF08

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€43.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
Stil de sfârșitHang Hole
finalizareaChrome
Stil GripSimplu
Capacitatea maxilarului1.375 "
MaterialOţel
Lungimea nominală12 "
Lungime totală12 "
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)9.65
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
STANLEY 87-471 Cheie ajustabilă 1-3/16 inch Full Polish | AH8MDV 38WF07 87-471Chrome1.187 "10 "€27.71
STANLEY 90-947 Cheie ajustabilă 15/16 inch oxid negru | AH8MDX 38WF09 90-947Oxid negru15 / 16 "6"€33.53
STANLEY 90-949 Cheie ajustabilă 1-7/32 inch oxid negru | AH8MDY 38WF10 90-949Oxid negru1-7/32 "10 "€58.75
STANLEY 90-950 Cheie ajustabilă 1-21/32 inch oxid negru | AH8MDZ 38WF11 90-950Oxid negru1-21/32 "12 "€79.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 87-473 Cheie ajustabilă 1-3/8 inch Full Polish
€43.04 /unitate