Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 90-949 Cheie ajustabilă 1-7/32 inch oxid negru | AH8MDY 38WF10

STANLEY 90-949 Cheie ajustabilă 1-7/32 inch oxid negru

În stoc
Element: AH8MDY Model: 90-949Crucea Ref: 38WF10
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
€55.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă
Stil de sfârșitHang Hole
finalizareaOxid negru
Stil GripGrip de pernă
Capacitatea maxilarului1-7/32 "
MaterialOţel
Lungimea nominală10 "
Lungime totală10 "
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4082
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitatea maxilaruluiLungime totalăPreț
STANLEY 87-471 Cheie ajustabilă 1-3/16 inch Full Polish | AH8MDV 38WF07 87-471Chrome1.187 "10 "€29.94
STANLEY 87-473 Cheie ajustabilă 1-3/8 inch Full Polish | AH8MDW 38WF08 87-473Chrome1.375 "12 "€42.35
STANLEY 90-947 Cheie ajustabilă 15/16 inch oxid negru | AH8MDX 38WF09 90-947Oxid negru15 / 16 "6"€33.17
STANLEY 90-950 Cheie ajustabilă 1-21/32 inch oxid negru | AH8MDZ 38WF11 90-950Oxid negru1-21/32 "12 "€73.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 90-949 Cheie ajustabilă 1-7/32 inch oxid negru
€55.38 /unitate