Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY CT106T Capse pentru cablu/sârmă 5/16 x 3/8 - Pachet De 1000 | AB4ERJ 1XHT1

STANLEY CT106T Capse cablu/sârmă 5/16 x 3/8 - Pachet de 1000

În stoc
Element: AB4ERJ Model: CT106TCrucea Ref: 1XHT1
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
€4.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapse
CuloriSilver
ConstrucţieOțel galvanizat
Lățimea coroanei (in.)5/16
Se potrivește cu sârmă Dia. (În.)Până la 1 / 4
Lungimea piciorului3 / 8 "
TipCablu și sârmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7317006560
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiTipPreț
STANLEY CT109T Cablu/sârmă Capsă 5/16 x 9/16 - Pachet De 1000 | AB4ERK 1XHT2 CT109T9 / 16 "Cui fără floare€4.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY CT106T Capse cablu/sârmă 5/16 x 3/8 - Pachet de 1000
€4.94 /unitate