Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY PHT150C Ciocan Tacker 12 Lungime x 2 Inch H 1/4-3/8 Capsă | AA9TZD 1FBC5

STANLEY PHT150C Ciocan Tacker 12 Lungime x 2 Inch H 1/4-3/8 Capsă

În stoc
Element: AA9TZD Model: PHT150CRef încrucișat: 1FBC5
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
€77.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTacker manual cu ciocan
Culoare carcasăGalben
Material corpOţel
CuloriGalben cu mâner negru
ConstrucţieOțel rezistent, prindere din cauciuc
Lățimea coroanei (in.)27/64
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
Lungimea piciorului1/4, 5/16, 3/8"
Inălțime totală2"
Lungime totală12 "
Sursa de putereManual
Aplicație primarăScop general
Capacitate discontinue168
Tip capsăCoroana îngustă
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 1FBC5 este un înlocuitor sugerat al 10G969

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY PHT150C Ciocan Tacker 12 Lungime x 2 Inch H 1/4-3/8 Capsă
€77.54 /unitate