Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY PHT250C Cu ciocan de rezistență Coroană îngustă | AB4ERX 1XHU9

STANLEY PHT250C Coroană îngustă pentru ciocan cu ciocan

În stoc
Articol: AB4ERX Model: PHT250CRef încrucișat: 1XHU9
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
€85.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu ciocan greu
Culoare carcasăChrome
Material corpOţel
CuloriFinisaj crom cu maner negru
ConstrucţieCarcasă din oțel rezistent, mâner din plastic
Lățimea coroanei (in.)27/64
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
Lungimea piciorului5/16, 3/8, 1/2"
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală13 "
Sursa de putereManual
Aplicație primarăScop general
Capacitate discontinue168
Tip capsăCoroana îngustă
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)36.58
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY PHT250C Coroană îngustă pentru ciocan cu ciocan
€85.69 /unitate