Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY QTL270E626SA118FSCKDQS Set de încuietori pentru pârghie uși Magazin Sierra | AF9KBH 2WHK7

STANLEY QTL270E626SA118FSCKDQS Door Lever Lockset Sierra Storeroom

În stoc
Element: AF9KBH Model: QTL270E626SA118FSCKDQSCrucea Ref: 2WHK7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€154.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Calitate2
Manipulați materialulzinc
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Funcția LocksetMagazie
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Numărul de pini6
Grosimea ușii necesară2"
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Tip de grevăGreva T
StilFerăstrău

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8301406030

Variante de produs

ProdusModelCheieTip KeywayGrosimea ușii necesarăPreț
STANLEY QTL250E626SA118FSCKDQS Set de încuietori pentru pârghii uși Sierra Entry Grade 2 | AF9KAU 2WHJ3 QTL250E626SA118FSCKDQSCu cheie diferităSchlage C2"€161.45
STANLEY QTL230E626SA118FQS Bloc de blocare a pârghiei ușii Sierra Passage | AF9KAV 2WHJ4 QTL230E626SA118FQSNeclaviat-1.75 "€133.81
STANLEY QTL251E626SA118FLC Bloc de blocare a pârghiei ușii Sierra Entry | AF9KAY 2WHJ7 QTL251E626SA118FLCCu cheie diferită--€162.59
STANLEY QTL240E626SA118FQS Set de încuietori pentru pârghie uși Sierra Privacy | AF9KAZ 2WHJ8 QTL240E626SA118FQSNeclaviat-1.75 "€143.22
STANLEY QTL261E626SA118FLC Set de încuietori cu pârghie pentru ușă Sierra Classroom | AF9KBE 2WHK4 QTL261E626SA118FLCCu cheie diferită-2"€162.59
STANLEY QTL271E626SA118FLC Set de încuietori pentru pârghie uși Sierra Depozit | AF9KBF 2WHK5 QTL271E626SA118FLCCu cheie diferităCel mai bun F2"€162.59
STANLEY QTL260E626SA118FSCKDQS Set de încuietori cu pârghie pentru ușă Sierra Classroom | AF9KBG 2WHK6 QTL260E626SA118FSCKDQSCu cheie diferităSchlage C2"€178.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY QTL270E626SA118FSCKDQS Door Lever Lockset Sierra Storeroom
€154.95 /unitate