Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY QTL250E626SA118FSCKDQS Set de încuietori pentru pârghii uși Sierra Entry Grade 2 | AF9KAU 2WHJ3

STANLEY QTL250E626SA118FSCKDQS Door Lever Lockset Sierra Entry Grade 2

În stoc
Element: AF9KAU Model: QTL250E626SA118FSCKDQSCrucea Ref: 2WHJ3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€161.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Calitate2
Manipulați materialulzinc
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Numărul de pini6
Grosimea ușii necesară2"
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Tip de grevăGreva T
StilFerăstrău

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.224
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8301406030

Variante de produs

ProdusModelCheieTip KeywayGrosimea ușii necesarăPreț
STANLEY QTL230E626SA118FQS Bloc de blocare a pârghiei ușii Sierra Passage | AF9KAV 2WHJ4 QTL230E626SA118FQSNeclaviat-1.75 "€133.81
STANLEY QTL251E626SA118FLC Bloc de blocare a pârghiei ușii Sierra Entry | AF9KAY 2WHJ7 QTL251E626SA118FLCCu cheie diferită--€162.59
STANLEY QTL240E626SA118FQS Set de încuietori pentru pârghie uși Sierra Privacy | AF9KAZ 2WHJ8 QTL240E626SA118FQSNeclaviat-1.75 "€143.22
STANLEY QTL261E626SA118FLC Set de încuietori cu pârghie pentru ușă Sierra Classroom | AF9KBE 2WHK4 QTL261E626SA118FLCCu cheie diferită-2"€162.59
STANLEY QTL271E626SA118FLC Set de încuietori pentru pârghie uși Sierra Depozit | AF9KBF 2WHK5 QTL271E626SA118FLCCu cheie diferităCel mai bun F2"€162.59
STANLEY QTL260E626SA118FSCKDQS Set de încuietori cu pârghie pentru ușă Sierra Classroom | AF9KBG 2WHK6 QTL260E626SA118FSCKDQSCu cheie diferităSchlage C2"€178.26
STANLEY QTL270E626SA118FSCKDQS Set de încuietori pentru pârghie uși Magazin Sierra | AF9KBH 2WHK7 QTL270E626SA118FSCKDQSCu cheie diferităSchlage C2"€154.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY QTL250E626SA118FSCKDQS Door Lever Lockset Sierra Entry Grade 2
€161.45 /unitate