Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY TRA705-5C Capsă îngustă 27/64 5/16 inch Picior - Pachet De 5000 | AB7ZBV 24T328

STANLEY TRA705-5C Capsă îngustă 27/64 5/16 inch picior - Pachet de 5000

În stoc
Articol: AB7ZBV Model: TRA705-5CCrucea Ref: 24T328
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
€20.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsă coroană îngustă
CuloriSilver
ConstrucţieOțel, Punct de daltă
Lățimea coroanei (in.)27/64
Lungimea piciorului5 / 16 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8305200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiPreț
STANLEY TRA708-5C Capsă îngustă 27/64 Picior 1/2 inch - Pachet De 5000 | AB7ZBR 24T322 TRA708-5C1 / 2 "€25.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY TRA705-5C Capsă îngustă 27/64 5/16 inch picior - Pachet de 5000
€20.32 /unitate