Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY TRA708-5C Capsă îngustă 27/64 Picior 1/2 inch - Pachet De 5000 | AB7ZBR 24T322

STANLEY TRA708-5C Capsă îngustă 27/64 1/2 inch picior - Pachet de 5000

În stoc
Articol: AB7ZBR Model: TRA708-5CCrucea Ref: 24T322
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
€25.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsă coroană îngustă
CuloriSilver
ConstrucţieOțel, Punct de daltă
Lățimea coroanei (in.)27/64
Lungimea piciorului1 / 2 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8305200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiPreț
STANLEY TRA705-5C Capsă îngustă 27/64 5/16 inch Picior - Pachet De 5000 | AB7ZBV 24T328 TRA705-5C5 / 16 "€20.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY TRA708-5C Capsă îngustă 27/64 1/2 inch picior - Pachet de 5000
€25.07 /unitate