Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANT 10329 Capac de siguranță pentru radiator 13 psi Metal | AH4WVD 35PA47

STANT 10329 Capac de siguranță pentru radiator 13 psi Metal

În stoc
Element: AH4WVD Model: 10329Crucea Ref: 35PA47
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
€10.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac radiator de siguranță
Tip de fixareCam-On
Pentru utilizare peUn gât de mărime
BlocareaNu
MaterialMetal
Domeniul de presiune12 - 16 lb.
Evaluare13 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare peDomeniul de presiuneEvaluarePreț
STANT 10331 Capac de siguranță pentru radiator 16 psi Metal | AH4WVB 35PA45 10331Un gât de mărime14 - 18 lb.16 psi€10.76
STANT 10330 Capac de siguranță pentru radiator 14 până la 18 lbs Metal | AH4WVC 35PA46 10330Un gât de mărime14 - 18 lb.16 psi€10.76
STANT 10327 Capac de siguranță pentru radiator 12 până la 16 lbs Metal | AH4WVE 35PA48 10327Mini dimensiune gât12 - 16 lb.13 psi€7.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANT 10329 Capac de siguranță pentru radiator 13 psi Metal
€10.76 /unitate