Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Menghină STARRETT 162A, interval de la 0 la 0.040 inci, placată cu nichel | AC4HJX 2ZVG3 / 50599

STARRETT Menghină 162A, interval de la 0 la 0.040 inch, placată cu nichel

În stoc
Articol: AC4HJX Model: 162ACrucea Ref: 2ZVG3 / 50599

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€48.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin Vise
aplicațieDeține fire, puncte de scriber, fișiere mici, robinete și burghie
Tip finalCapăt unic
finalizareaPlacat cu nichel
Stil GripRundă
Grip Tipstriate
MânerOțel rotund, moliat
MaterialOţel
Număr de bucați3
Lungime totală3 3 / 32 "
Gamă0 - 0.04 "
Foloseste cuPentru burghie fracționate de inch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Menghina Starrett 162A este utilizată în producție, prelucrarea lemnului, electronice, fabricarea de bijuterii și meșteșugurile hobbyist. Este ideal pentru a ține în siguranță obiecte mici în timpul sarcinilor delicate. Această menghină cu știft are un design reglabil și mâner de precizie pentru găurire, filetare și alezare pentru operații precise și controlate. Are un mic mâner din oțel moletat, placat cu nichel, pentru o aderență sporită. Această menghină cu știft are un colț conic pentru o suprafață de prindere maximă.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin menghina Starrett 162A?

A.

  • Scoateți fălcile dacă este posibil.
  • Ștergeți cu o cârpă uscată.
  • Folosiți un detergent ușor dacă este necesar.
  • Aplicați ulei ușor pe piesele în mișcare.
  • Atașați fălcile dacă sunt îndepărtate.
  • A se păstra într-un loc uscat.
  • Verificați regulat pentru uzură sau deteriorare.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o menghină cu știft?

A.

  • Selectați dimensiunea potrivită pentru piesele de prelucrat.
  • Alegeți tipul de falci potrivit (paralel, moletat).
  • Optează pentru material durabil, rezistent la coroziune.
  • Decideți asupra mânerului reglabil sau fix.
  • Verificați aderența precisă și consistentă.
  • Luați în considerare sarcini precum găurirea sau alezarea.
  • Asigurați un design ergonomic al mânerului.
  • Optează pentru mărci de renume.
  • Echilibrează caracteristicile cu costul.

Î. Cum pot monta această menghină cu știft?

A.

  • Alegeți dimensiunea potrivită.
  • Slăbiți mânerul dacă este reglabil.
  • Așezați piesa de prelucrat în siguranță.
  • Închideți ferm fălcile.
  • Asigurați-vă că piesa de prelucrat este sigură.
  • Începeți să găuriți și să alezați.
  • Slăbiți fălcile după sarcină.

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
Menghină STARRETT 162B, 0.030 până la 0.062 inchi, placată cu nichel | AC4HJY 2ZVG4 / 50600 162B0.8 la 1.6mm€55.43
Menghină STARRETT 162C, 0.050 până la 0.125 inchi, placată cu nichel | AC4HJZ 2ZVG5 / 50601 162C1.3 la 3.2mm€59.46
Menghină STARRETT 162D, 0.115 până la 0.187 inchi, placată cu nichel | AC4HKA 2ZVG6 / 50602 162D2.9 la 4.8mm€62.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Menghină 162A, interval de la 0 la 0.040 inch, placată cu nichel
€48.01 /unitate