Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 196A6Z Indicator cu cadran universal cu piston din spate, antimagnetic | AE6NBK 5UAV0 / 50701

STARRETT 196A6Z Indicator cu cadran universal cu piston din spate, antimagnetic

În stoc
Articol: AE6NBK Model: 196A6ZCrucea Ref: 5UAV0 / 50701
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
€797.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
Tip spatePlat
Tip rulmentCu bijuterii
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1/2", 5/16", 1/8"
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-100
Dimensiunea cadranului1.375 "
gradații0.001 "
Gamă0 - 0.2 "
Interval pe revoluție0.100 "
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Indicator cadran universal cu piston din spate Starrett 196A6Z pentru a măsura distanțele pe punte și diverse alte distanțe mici
    • Dispune de o scală de citire (de la 0 la 100) cu gradări la fiecare 0.001 inch pentru a oferi citiri fiabile cu precizie ridicată
    • Include cleme, orificii, strâns și suport pentru unelte
    • Vine cu o husă pentru protecție suplimentară

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiIncludeArticolPreț
STARRETT 196B5 Indicator de testare Piston din spate 0.200 in | AE6MZJ 5UAL6 / 50717 196B51.5 "Indicator cu 3 puncte de contact și numai adaptorApelați indicatorul de testare€411.17
Indicator cu cadran STARRETT 650A1Z 0.001 Grad 0 până la 0.200 Alb | AE9XAU 6NAY6 / 64475 650A1Z1.45 "Indicator cu 3 puncte de contact, 3 atașamente în carcasăIndicator de apel€1,021.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 196A6Z Indicator cu cadran universal cu piston din spate, antimagnetic
€797.52 /unitate