Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Calibre de foraj STARRETT 22C, oțel, 59 de grade, gradări a 32-a, regulă cu cârlig | AC4HJG 2ZVE5 / 50150

STARRETT Calibre de foraj 22C, oțel, 59 de grade, gradări a 32-a, regulă cu cârlig

În stoc
Element: AC4HJG Model: 22CCrucea Ref: 2ZVE5 / 50150
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
€161.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGaură de punct de foraj
Unghi59
finalizareaChrome satinat
gradațiial 32-lea
CârligReglabil și detașabil
Lungime6"
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 22C este un indicator de găurire ideal pentru determinarea unghiului exact al punctului de găurire de 59 de grade și a lungimii corecte a buzelor de găurire, necesare pentru o lucrare de găurire curată la avansuri și viteze maxime.
    • Dispune de o rigură cu cârlig lungă de 6 inci, cu gradări împărțite de mașină de 8, 16, 32 și 64; și un cap de alunecare de-a lungul riglei cu un blocaj cu piuliță mare.
    • Această unealtă Starrett poate fi folosită și ca regulă simplă, rigură cu cârlig, calibre de adâncime și șubler glisant.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Calibre de foraj 22C, oțel, 59 de grade, gradări a 32-a, regulă cu cârlig
€161.49 /unitate