Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 256RL-2 Micrometru cu disc 1-2 inch 0.001 inch Res | AE6MLD 5TZY8 / 55940

STARRETT 256RL-2 Micrometru cu disc 1-2 inch 0.001 inch Res

În stoc
Element: AE6MLD Model: 256RL-2Crucea Ref: 5TZY8 / 55940

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€730.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu disc
NicovalăDisc
Material de nicovalăOţel
Dimensiunea nicovală1 / 2 "
Tip piuliță de blocareInel
Ziua OperațieiDigital mecanic
Gamă1 - 2 "
Rezoluţie0.001 "
Ieșire SPCNu
AxDisc
Materialul axuluiOţel
Dimensiunea axului1 / 2 "
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
STARRETT 256RL-1 Micrometru tip disc 1 inch clichet | AC4GUE 2ZTY3 / 51236 256RL-10 - 1 "€837.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 256RL-2 Micrometru cu disc 1-2 inch 0.001 inch Res
€730.32 /unitate