Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT Ecartament conic 270, cu frunză plată stil gauge, interval de la 0.30 mm la 4 mm

În stoc
Element: AC4HHJ Model: 270Crucea Ref: 2ZVC2 / 51292
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
€325.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTaper Gage
finalizareaLustruit
gradații0.001 "/ 0.05 mm
Lungime6.25 "
MaterialOțel de scule
Interval de măsurare0.010 - 0.150 "
Lăţime7 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 270 este un instrument conic construit din oțel, folosit pentru a măsura cu precizie dimensiunile găurilor și fantelor.
    • Este utilizat pe scară largă în lucrările de rulmenți și pentru fantele de calibrare și poate fi, de asemenea, utilizat ca lame de precizie.
    • Acest ecartament conic Starrett este gradat pe o parte de la 0.01 la 0.15 inci în miimi de inch și partea inversă este gradată de la 0.3 mm la 4 mm în o douăzecime de mm (0.05 mm)

Întrebări frecvente:

Î. Sunt micrometrele de exterior și etrierele micrometrice la fel?

A. Da, micrometrele de exterior sunt numite și șublere micrometrice.

Î. Care este funcția unui ecartament conic?

A. Un calibre conic este un instrument de măsurare care calculează dimensiuni, cum ar fi lățimile canelurilor și golurilor, diametrele interioare ale țevilor și diametrele găurilor.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareagradațiiLungimeMaterialInterval de măsurareGamăLăţimePreț
STARRETT 269A Taper Gage, 0.1 - 0.5 inch, 8 frunze, oțel călit | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269ALustruit0.0012.5 "Oțel călit0.100 - 0.500 "-0.5 "€354.88
STARRETT 269B Taper Gage | AH2RBR 30C249 / 51291 269BSimplu0.001 "2.75 "Oţel0.5 - 1 "--€447.18
STARRETT 269MA Taper Gage | AH2RBT 30C250 / 56031 269MA--64mm-2 la 12mm2 la 12mm-€339.11
STARRETT 269MB Taper Gage | AH2RBU 30C251 / 56032 269MB--70mm-12 la 25mm12 la 25mm-€428.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Ecartament conic 270, cu frunză plată stil gauge, interval de la 0.30 mm la 4 mm
€325.39 /unitate