Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 269B Taper Gage | AH2RBR 30C249 / 51291

STARRETT 269B Taper Gage

În stoc
Articol: AH2RBR Model: 269BCrucea Ref: 30C249 / 51291
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
€431.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTaper Gage
finalizareaSimplu
gradații0.001 "
Lungime2.75 "
MaterialOţel
Interval de măsurare0.5 la 1
Număr de frunze10
Număr de bucați1
Grosime1/8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.268
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareagradațiiLungimeMaterialInterval de măsurareGamăLăţimePreț
STARRETT 269A Taper Gage, 0.1 - 0.5 inch, 8 frunze, oțel călit | AC4HHH 2ZVC1 / 51290 269ALustruit0.0012.5 "Oțel călit0.100 - 0.500 "-0.5 "€363.15
Ecartament conic STARRETT 270, cu frunză plată stil gauge, interval de la 0.30 mm la 4 mm | AC4HHJ 2ZVC2 / 51292 270Lustruit0.001 "/ 0.05 mm6.25 "Oțel de scule0.010 - 0.150 "-7 1 / 16 "€302.79
STARRETT 269MA Taper Gage | AH2RBT 30C250 / 56031 269MA--64mm-2 la 12mm2 la 12mm-€320.67
STARRETT 269MB Taper Gage | AH2RBU 30C251 / 56032 269MB--70mm-12 la 25mm12 la 25mm-€411.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 269B Taper Gage
€431.30 /unitate