Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 278 V-bloc/clemă Set 2 ea 1 inch Cap | AD6XEC 4CEN8 / 51312

STARRETT 278 V-bloc/clemă Set 2 Ea 1 inch Cap

În stoc
Articol: AD6XEC Model: 278Crucea Ref: 4CEN8 / 51312
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
€890.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocuri în V și set de cleme
Capacitate1"
Înălţime1.25 "
găuri2
Lungime1.625 "
MaterialOţel
ModelaDreptunghiular
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 278 este un set de blocuri în V și cleme potrivit pentru prinderea pieselor de prelucrat în timpul operațiunilor de frezare, găurire și șlefuire ușoare.
    • Șuruburile de prindere au un orificiu pentru a ajuta la fixarea piesei de prelucrat de dimensiuni de până la 1 inch.
    • Indentarea în V a blocului dreptunghiular este centrată, paralelă cu capetele și laturile blocului.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimegăuriLungimeMaterialModelaLăţimePreț
STARRETT 568C Blocuri în V Pereche asortată cu cleme 2 in | AC4HLE 2ZVK6 / 52592 568C2"2"12.5 "Oțel călitBloc V3"€1,382.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 278 V-bloc/clemă Set 2 Ea 1 inch Cap
€890.22 /unitate