Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 568C Blocuri în V Pereche asortată cu cleme 2 in | AC4HLE 2ZVK6 / 52592

STARRETT 568C Blocuri în V Pereche asortată cu cleme de 2 in

În stoc
Element: AC4HLE Model: 568CCrucea Ref: 2ZVK6 / 52592

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,382.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocuri în V și set de cleme
Acuratete+/- 0.0002 "
Capacitate2"
Înălţime2"
găuri1
Lungime2.5 "
MaterialOțel călit
ModelaBloc V
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9475
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8205700060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimegăuriLungimeMaterialModelaLăţimePreț
STARRETT 278 V-bloc/clemă Set 2 ea 1 inch Cap | AD6XEC 4CEN8 / 51312 2781"1.25 "21.625 "OţelDreptunghiular1.25 "€890.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 568C Blocuri în V Pereche asortată cu cleme de 2 in
€1,382.46 /unitate