PARKER Seria FEM, Cuplaje rapide hidraulice


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Finalizarea: Chromium 6 Gratuit , Tip blocare: Bile de blocare , Mecanism de blocare: Minge , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Tip de etanșare: Față la culoare , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Design supapă: Nespus , Tip supapă: Non-deversare
StilModelMaterial sigiliuMarimea corpuluiTip conexiuneDimensiune de filetTip filetRata de curgereLungimeMax. Presiunea de funcționarePreț (ex. TVA)
A
FEM-251-4FP-NL
Nitril1 / 4 "NPSF1 / 4-18 "Femeie3 Gal / min1 31 / 32 "4568 Psi€220.00
B
FEM-1001-16FP-NL
Nitril1"NPSF1-11 1/2 "Femeie50 Gal / min-2900 Psi€596.53
A
FEM-251-6FO-NL
Nitril1 / 4 "UNF9 / 16-18Femeie3 Gal / min2 9 / 16 "4568 Psi€219.81
A
FEM-751-12FO-NL
Nitril3 / 4 "UNF1 1/16-12 "Femeie26 Gal / min3 61 / 64 "3625 Psi€336.06
B
FEM-1001-16FO-NL
Nitril1"UNF1 5/16-12 "Femeie50 Gal / min-2900 Psi€576.22
A
FEM-621-12FO-NL
Nitril5 / 8 "UNF1 1/16-12 "Femeie20 Gal / min3 45 / 64 "3625 Psi€190.00
A
FEM-751-12FP-NL
Nitril3 / 4 "NPSF3 / 4-14 "Femeie26 Gal / min-3625 Psi€309.07
C
FEM-501-10BMS-NL
Poliuretan și nitril1 / 2 "UNS1-14Etanșare față de parapet masculin12 Gal / min-3625 Psi€181.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?