Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FEM-751-12FO-NL Cuplaj rapid, dimensiune 3/4 inch, fără scurgeri | AC4XMB 31A809

PARKER FEM-751-12FO-NL Cuplaj rapid, dimensiune 3/4 inch, fără scurgeri

În stoc
Articol: AC4XMB Model: FEM-751-12FO-NLCrucea Ref: 31A809

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€336.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneUNF
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere26 Gal / min
Lungime3 61 / 64 "
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare3625 Psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă3625 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Filetul inelului O (in.)1-1 / 16
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerFEM-751-12FO-NL
Placarezinc
Filet drept SAE (In.)1-1 / 16
Material sigiliuNitril
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1 1/16-12 "
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorNespus
Tipul supapeiNon-deversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuMarimea corpuluiTip conexiuneDimensiune de filetTip filetRata de curgereLungimeMax. Presiunea de funcționarePreț
PARKER FEM-251-4FP-NL Cuplaj rapid, dimensiune 1/4 inch, fără scurgeri | AC4XLQ 31A798 FEM-251-4FP-NLNitril1 / 4 "NPSF1 / 4-18 "Femeie3 Gal / min1 31 / 32 "4568 Psi€220.00
PARKER FEM-251-6FO-NL Cuplaj rapid, dimensiune 1/4 inch, fără scurgeri | AC4XLR 31A799 FEM-251-6FO-NLNitril1 / 4 "UNF9 / 16-18Femeie3 Gal / min2 9 / 16 "4568 Psi€219.81
PARKER FEM-621-12FO-NL Cuplaj rapid, dimensiune 5/8 inch, fără scurgeri | AC4XMA 31A808 FEM-621-12FO-NLNitril5 / 8 "UNF1 1/16-12 "Femeie20 Gal / min3 45 / 64 "3625 Psi€190.01
PARKER FEM-751-12FP-NL Cuplaj rapid, dimensiune 3/4 inch, fără scurgeri | AC4XMC 31A810 FEM-751-12FP-NLNitril3 / 4 "NPSF3 / 4-14 "Femeie26 Gal / min-3625 Psi€309.07
PARKER FEM-1001-16FO-NL Cuplă rapidă, dimensiune 1 inch, fără scurgeri | BX3LTL FEM-1001-16FO-NLNitril1"UNF1 5/16-12 "Femeie50 Gal / min-2900 Psi€576.21
PARKER FEM-1001-16FP-NL Cuplaj rapid, dimensiune 1 inch, fără scurgeri | BX3TMP FEM-1001-16FP-NLNitril1"NPSF1-11 1/2 "Femeie50 Gal / min-2900 Psi€596.53
PARKER FEM-501-10BMS-NL Cuplaj rapid, dimensiune 1/2 inch, fără scurgeri | BX3ZYD FEM-501-10BMS-NLPoliuretan și nitril1 / 2 "UNS1-14Etanșare față de parapet masculin12 Gal / min-3625 Psi€181.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FEM-751-12FO-NL Cuplaj rapid, dimensiune 3/4 inch, fără scurgeri
€336.07 /unitate