Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FEM-501-10BMS-NL Cuplaj rapid, dimensiune 1/2 inch, fără vărsări

În stoc
Articol: BX3ZYD Model: FEM-501-10BMS-NL

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€181.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneUNS
Rata de curgere12 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Max. Presiunea de funcționare3625 Psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Material sigiliuPoliuretan și nitril
Dimensiune de filet1-14
Tip filetEtanșare față de parapet masculin
Tipul supapeiNon-deversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuMarimea corpuluiTip conexiuneDimensiune de filetTip filetRata de curgereLungimeMax. Presiunea de funcționarePreț
PARKER FEM-251-4FP-NL Cuplaj rapid, dimensiune 1/4 inch, fără scurgeri | AC4XLQ 31A798 FEM-251-4FP-NLNitril1 / 4 "NPSF1 / 4-18 "Femeie3 Gal / min1 31 / 32 "4568 Psi€220.00
PARKER FEM-251-6FO-NL Cuplaj rapid, dimensiune 1/4 inch, fără scurgeri | AC4XLR 31A799 FEM-251-6FO-NLNitril1 / 4 "UNF9 / 16-18Femeie3 Gal / min2 9 / 16 "4568 Psi€219.81
PARKER FEM-621-12FO-NL Cuplaj rapid, dimensiune 5/8 inch, fără scurgeri | AC4XMA 31A808 FEM-621-12FO-NLNitril5 / 8 "UNF1 1/16-12 "Femeie20 Gal / min3 45 / 64 "3625 Psi€190.01
PARKER FEM-751-12FO-NL Cuplaj rapid, dimensiune 3/4 inch, fără scurgeri | AC4XMB 31A809 FEM-751-12FO-NLNitril3 / 4 "UNF1 1/16-12 "Femeie26 Gal / min3 61 / 64 "3625 Psi€336.07
PARKER FEM-751-12FP-NL Cuplaj rapid, dimensiune 3/4 inch, fără scurgeri | AC4XMC 31A810 FEM-751-12FP-NLNitril3 / 4 "NPSF3 / 4-14 "Femeie26 Gal / min-3625 Psi€309.07
PARKER FEM-1001-16FO-NL Cuplă rapidă, dimensiune 1 inch, fără scurgeri | BX3LTL FEM-1001-16FO-NLNitril1"UNF1 5/16-12 "Femeie50 Gal / min-2900 Psi€576.21
PARKER FEM-1001-16FP-NL Cuplaj rapid, dimensiune 1 inch, fără scurgeri | BX3TMP FEM-1001-16FP-NLNitril1"NPSF1-11 1/2 "Femeie50 Gal / min-2900 Psi€596.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FEM-501-10BMS-NL Cuplaj rapid, dimensiune 1/2 inch, fără vărsări
€181.00 /unitate