Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 33JH-6-4R Pătrat combinat de 6 inch; 2 buc | AE6NAC 5UAP8 / 50229

STARRETT 33JH-6-4R Pătrat combinat de 6 inch; 2 buc

În stoc
Articol: AE6NAC Model: 33JH-6-4RCrucea Ref: 5UAP8 / 50229

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€210.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJunior Combinație Square
Finisaj lamăRegulat
Lungimea lamei6"
Materialul lameiOțel călit
finalizareaNegru neted
Tipul absolvirii4R
gradații8/16/Citire rapidă 32/64
Materialul capuluiOţel
Tip capPătrat
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pătrat combinat junior utilizat pe scară largă de mecanici, producători de scule și modelatori pentru verificarea adâncimii sau înălțimii și setarea unghiurilor
    • Cap din oțel întărit forjat, cu un finisaj neted negru pentru a oferi rezistență la uzură, șocuri și sarcini puternice
    • Agresiuni 4R - a 8-a, a 16-a și a 32-a și a 64-a cu citire rapidă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 33JH-6-4R Pătrat combinat de 6 inch; 2 buc
€210.27 /unitate