Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 436.1XRL-4 Micrometru de exterior 3-4 inch 0.001 in | AC4GWN 2ZUA3 / 68018

STARRETT 436.1XRL-4 Micrometru de exterior 3-4 inchi 0.001 in

În stoc
Articol: AC4GWN Model: 436.1XRL-4Crucea Ref: 2ZUA3 / 68018
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
€530.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru exterior
NicovalăPlat
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareInel
Gamă3 - 4 "
Rezoluţie0.001 "
AxPlat
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţiePreț
STARRETT 436.1XRL-1 Micrometru 0-1 inch 0.001 clichet | AC4GUT 2ZTZ6 / 67994 436.1XRL-10 - 1 "0.001 "€351.84
STARRETT 436.1XRL-2 Micrometru de exterior 2 inch clichet | AC4GUV 2ZTZ8 / 68003 436.1XRL-21 - 2 "0.001 "€445.80
STARRETT 436.1XRL-3 Micrometru de exterior; Cadru conic, 3 inchi | AC4GWL 2ZUA1 / 68011 436.1XRL-32 - 3 "0.001 "€565.32
STARRETT V230MXRL Micrometru exterior mecanic 1 in/25 mm 0.001 | AE9XAB 6NAW7 / 56017 V230MXRL0 până la 1"/0 până la 25 mm0.001 "/ 0.001 mm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 436.1XRL-4 Micrometru de exterior 3-4 inchi 0.001 in
€530.75 /unitate