Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 444.1MXRL-100 Micrometru mecanic de exterior, metric, interval de la 75 mm la 100 mm, precizie +/-0.002 mm | CU4NVV 53VC82

STARRETT 444.1MXRL-100 Micrometru mecanic de exterior, metric, interval de la 75 mm la 100 mm, precizie +/-0.002 mm

În stoc
Articol: CU4NVV Model: 444.1MXRL-100Crucea Ref: 53VC82

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€420.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru exterior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
STARRETT V216MXFL-25 Micrometru digital | CU4NBR 30A001 V216MXFL-25Micrometru€107.54
STARRETT T444.1XRL-2 Micrometru mecanic de exterior, interval inchto inch, precizie +/-0.0001 inch, plat | CU4NVA 53VC95 T444.1XRL-2Micrometru exterior€311.84
STARRETT T436.1XRL-11 Micrometru mecanic de exterior, inch, interval de la 10 inch la 11 inch, precizie de +/-0.0001 inch | CU4NVB 53VC89 T436.1XRL-11Micrometru exterior€966.15
STARRETT T436.1XRL-12 Micrometru mecanic de exterior, inch, interval de la 11 la 12 inch, precizie de +/-0.0001 inch | CU4NVC 53VC90 T436.1XRL-12Micrometru exterior€949.58
STARRETT T436.1XFL-4 Micrometru mecanic de exterior, interval inchto inch, precizie +/-0.00005 inch | CU4NVD 30A467 T436.1XFL-4Micrometru exterior€616.95
STARRETT T444.1XRL-4 Micrometru mecanic de exterior, interval inchto inch, precizie +/-0.0001 inch, plat | CU4NVE 53VC97 T444.1XRL-4Micrometru exterior€403.68
STARRETT T444.1XRL-5 Micrometru mecanic de exterior, interval inchto inch, precizie +/-0.0001 inch, plat | CU4NVF 53VC98 T444.1XRL-5Micrometru exterior€434.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 444.1MXRL-100 Micrometru mecanic de exterior, metric, interval de la 75 mm la 100 mm, precizie +/-0.002 mm
€420.48 /unitate