Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 486P-2 Micrometru cu lamă 1-2 inch 0.001 inch Res | AE6MLF 5TZZ0 / 52501

STARRETT 486P-2 Micrometru cu lamă 1-2 inch 0.001 inch Res

În stoc
Element: AE6MLF Model: 486P-2Crucea Ref: 5TZZ0 / 52501
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
€1,232.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu lamă
NicovalăLamă
Material de nicovalăOţel
Dimensiunea nicovală0.030 "
Ziua OperațieiDigital mecanic
Gamă1 - 2 "
Rezoluţie0.001 "
Ieșire SPCNu
AxLamă
Materialul axuluiOţel
Dimensiunea axului0.030 "
DegetarSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Nu)

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţieDegetarPreț
STARRETT 486P-1 Micrometru cu lamă 1 inch clichet | AC4GUG 2ZTY5 / 52499 486P-10 - 1 "0.001 "speeder€1,147.58
STARRETT 486P-3 Micrometru cu lamă 2-3 inchi 0.001 inci Res | AE6MLG 5TZZ1 / 52503 486P-32 - 3 "0.001 "Simplu€1,249.70
STARRETT 486P-4 Micrometru cu lamă 3-4 inchi 0.001 inci Res | AE6MLH 5TZZ2 / 52505 486P-43 - 4 "0.001 "Simplu€1,083.52
STARRETT 786.1P-1 Micrometru digital cu lamă, interval de la 0 inch la 1 inch, IP67 | CH6MRU 60KC65 786.1P-10" până la 1", 0 până la 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-€1,907.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 486P-2 Micrometru cu lamă 1-2 inch 0.001 inch Res
€1,232.74 /unitate