STARRETT Micrometre cu lamă


Filtru
Nicovală: Lamă , Evaluare IP: IP67 , Operațiune: Digital mecanic , Ieșire SPC: Nu , ax: Lamă
StilModelGamăRezoluţieDegetarPreț (ex. TVA)
A
486P-1
0 - 1 "0.001 "speeder€1,107.84
B
786.1P-1
0" până la 1", 0 până la 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-€1,816.67
RFQ
C
486P-2
1 - 2 "0.001 "Simplu€1,156.44
D
486P-3
2 - 3 "0.001 "Simplu€1,158.20
E
486P-4
3 - 4 "0.001 "Simplu€1,143.20

Micrometre cu lamă

Micrometrele cu lamă Starrett sunt potrivite pentru măsurarea precisă a adâncimii și diametrelor canelurilor înguste, instrumentelor de formă circulară, canalelor, fantelor, adâncimii și adâncimii dintre aripioare. Acestea au un cadru echilibrat și un degetar și un design avansat al manșonului cu figuri distincte și linii eșalonate pentru o mai bună lizibilitate, cu o manipulare ușoară și un accelerator pentru ajustări rapide pe piesele de toate dimensiunile. Ele vin cu un cadru de oțel rigid și nervurat pentru rezistența la impact, iar modelele selectate au un degetar de frecare dur și stabil dintr-o bucată pentru a permite o presiune de contact uniformă și operarea cu o singură mână. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste micrometre, disponibile în opțiuni de afișare mecanică și digitală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?