Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 657EZ Bază magnetică cu indicator 2.25 Dimensiune cadran | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751

STARRETT 657EZ Bază magnetică cu indicator Dimensiune cadran de 2.25".

În stoc
Articol: AC4GZQ Model: 657EZCrucea Ref: 2ZUL5 / 52751
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
€1,159.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator cu bază magnetică
AGD Nr.2 AGD
Tip spateMagnetic
Dimensiunea bazei1 15/16 l x 1 5/8 D x 1 7/8 H
Tip rulmentSimplu
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-25-0
Dimensiunea cadranului2.25 "
finalizareaNegru
gradații0.005 "
Tragere magnetică100 lb.
Gamă0 - 0.125 "
Interval pe revoluție0.050 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.511
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 657EZ este un set de indicatori de citire echilibrat care include o bază magnetică, un ansamblu stâlp vertical și un cadran indicator 25-131J (cititură cu cadran 0-25-0).
    • Baza are trei suprafețe de contact magnetice șlefuite cu precizie care sunt capabile să se atașeze de suprafețe din oțel sau fier pe orizontală, verticală sau chiar cu susul în jos.
    • Ansamblul stâlp pivotant al acestui set oferă o reglare universală atât în ​​plan orizontal cât și vertical.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeigradațiiArticolPreț
Suport indicator cu bază magnetică STARRETT 659BZ | AC4GZW 2ZUN1 / 55948 659BZ2 1/2 L x 3 D x 2 1/8 H0.0005 "Indicator cu suport magnetic€2,142.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 657EZ Bază magnetică cu indicator Dimensiune cadran de 2.25".
€1,159.68 /unitate