Suport indicator cu bază magnetică STARRETT 659BZ | AC4GZW 2ZUN1 / 55948

STARRETT Suport indicator cu bază magnetică 659BZ

În stoc
Articol: AC4GZW Model: 659BZCrucea Ref: 2ZUN1 / 55948

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,142.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator cu suport magnetic
AGD Nr.2 AGD
Tip spateMagnetic
Dimensiunea bazei2 1/2 L x 3 D x 2 1/8 H
Tip rulmentSimplu
Certificat de calibrareNu
CuloriAlb
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-25-0
Dimensiunea cadranului2.25 "
finalizareaNegru
gradații0.0005 "
Tragere magnetică150 lb.
Gamă0 - 0.125 "
Interval pe revoluție0.050 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.58
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suport pentru indicator cu bază magnetică din seria Starrett 659, cu un stâlp cântat cu găuri duble pentru poziționarea cu precizie a cadranelor la unghiurile și înălțimile verticale dorite
    • Facilitează rotirea tijei cu ecartament de 360 ​​de grade și este echipat cu un comutator rotativ ON / OFF pentru confortul utilizatorului

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeigradațiiArticolPreț
STARRETT 657EZ Bază magnetică cu indicator 2.25" Dimensiune cadran | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751 657EZ1 15/16 l x 1 5/8 D x 1 7/8 H0.005 "Indicator cu bază magnetică€1,159.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Suport indicator cu bază magnetică 659BZ
€2,142.05 /unitate