Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 666-1 Calibre de grosime Stoc 1 frunză dreaptă | AC4HJJ 2ZVE7 / 52796

STARRETT 666-1 Calibre de grosime Stock 1 frunză dreaptă

În stoc
Element: AC4HJJ Model: 666-1Crucea Ref: 2ZVE7 / 52796
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
€253.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de măsurare a grosimii
Certificat de calibrareNu
ConstrucţieOțel călit
FrunzeDrept
Număr de frunze1
Gamă0.001 "
Rezoluţie0.001 "
Dimensiunea frunzelor1/2 X 300 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 666-1 este un instrument de măsurare a grosimii din seria 666 sau „palpator” cu o lungime de 25 ft (7.6 metri) și o grosime de 0.001 inci. Este marcat la fiecare 6 inchi (150 mm) cu o linie pentru a tăia lungimea dorită fără nicio pierdere.
    • Este realizat din oțel călit și este utilizat pe scară largă pentru tăierea lungimii necesare pentru reglarea tacheților, bujiilor și punctelor distribuitoare; verificarea jocurilor lagărelor; montare pistoane, inele și știfturi; și găurirea fantelor înguste.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 666-1 Calibre de grosime Stock 1 frunză dreaptă
€253.93 /unitate