Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de inspecție STARRETT 706AZ cu carcasă de la 1 la 3 in | AC4HLJ 2ZVL2 / 57121

STARRETT 706AZ Bloc de inspecție cu carcasă de la 1 la 3 in

În stoc
Articol: AC4HLJ Model: 706AZCrucea Ref: 2ZVL2 / 57121
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
€699.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de inspecție cu carcasă
Acuratete+/- 0.0001 "
Înălţime1"
găuri5
Crește (in.)1
Lungime3"
MaterialOțel călit
Interval de măsurare1 - 3 "
ModelaDreptunghiular
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.918
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 706AZ Bloc de inspecție cu carcasă de la 1 la 3 in
€699.08 /unitate