Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 711FSZ Indicator de testare cu cadran ultimul cuvânt, diametru de 1 inch, citire echilibrată | AC4GZB 2ZUJ6 / 52929

STARRETT 711FSZ Indicator de testare cu cadran ultimul cuvânt, diametru de 1 inch, citire echilibrată

În stoc
Articol: AC4GZB Model: 711FSZCrucea Ref: 2ZUJ6 / 52929
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
€469.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare
Tip rulmentSimplu
Punct de contact Dia.0.120 "
Formați culoareaAlb pe jumătate umbrit
Apelați citirea0-15-0
Dimensiunea cadranului1"
gradații0.001 "
Stilul indicatoruluiOrizontală
Gamă0 - 0.03 "
Interval pe revoluție0.0300 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 711FSZ este un indicator de test cu cadran mic și versatil, care are un cadran alb, pe jumătate umbrit, ideal pentru utilizarea în găuri și alte aplicații în care o oglindă este utilizată pentru a vizualiza citirile.
    • Acest indicator de testare cu cadran Starrett are un punct de contact interschimbabil, din oțel cromat; un corp tubular pivotant; și un comutator de inversare pozitiv. Vine cu o clemă de corp și poate fi folosit cu o varietate de atașamente pentru a se potrivi diferitelor aplicații.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 711FSZ Indicator de testare cu cadran ultimul cuvânt, diametru de 1 inch, citire echilibrată
€469.98 /unitate