Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de testare cu cadran cu cap pivotant STARRETT 711HSZ, cap pivotant, interval de la 0 inch la 0.03 inch | CU4PBM 26Z792

STARRETT 711HSZ Indicator de testare cu cadran cu cap pivotant, cap pivotant, interval de la 0 inch la 0.03 inch

În stoc
Articol: CU4PBM Model: 711HSZCrucea Ref: 26Z792
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
€465.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
STARRETT 811-1PZ Indicator de testare cu cadran cu cap pivotant, cap pivotant, interval de la 0 inch la 0.06 inch | CU4PBN 26Z798 811-1PZ€1,116.56
STARRETT 811-1CZ Indicator de testare cu cadran cu cap pivotant, cap pivotant, interval de la 0 inch la 0.06 inch | CU4PBP 26Z797 811-1CZ€1,370.93
STARRETT 711MGCSZ Indicator de testare cadran cu cap pivotant, cap pivotant, interval de la 0 mm la 0.7 mm, citire cadran 0-35-0 | CU4PBQ 26Z795 711MGCSZ€622.84
STARRETT 708BCZ Indicator de testare cu cadran înclinat, cap pivotant, interval de la 0 inch la 0.02 inch | CU4PBR 26Z818 708BCZ€1,054.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 711HSZ Indicator de testare cu cadran cu cap pivotant, cap pivotant, interval de la 0 inch la 0.03 inch
€465.37 /unitate