Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 708BCZ Indicator de testare cu cadran înclinat, cap pivotant, interval de la 0 inch la 0.02 inch | CU4PBR 26Z818

STARRETT 708BCZ Indicator de testare cu cadran înclinat, cap pivotant, interval de la 0 inchi la 0.02 inci

În stoc
Articol: CU4PBR Model: 708BCZCrucea Ref: 26Z818

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,054.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Indicator de testare cu cadran cu cap pivotant STARRETT 711HSZ, cap pivotant, interval de la 0 inch la 0.03 inch | CU4PBM 26Z792 711HSZ€465.37
STARRETT 811-1PZ Indicator de testare cu cadran cu cap pivotant, cap pivotant, interval de la 0 inch la 0.06 inch | CU4PBN 26Z798 811-1PZ€1,116.56
STARRETT 811-1CZ Indicator de testare cu cadran cu cap pivotant, cap pivotant, interval de la 0 inch la 0.06 inch | CU4PBP 26Z797 811-1CZ€1,370.93
STARRETT 711MGCSZ Indicator de testare cadran cu cap pivotant, cap pivotant, interval de la 0 mm la 0.7 mm, citire cadran 0-35-0 | CU4PBQ 26Z795 711MGCSZ€622.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 708BCZ Indicator de testare cu cadran înclinat, cap pivotant, interval de la 0 inchi la 0.02 inci
€1,054.78 /unitate