Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 714.1AAFLZ Micrometru digital interschimbabil nicovală, interval de la 0 inci la 4 inci | CH6LFG 60KC41

STARRETT 714.1AAFLZ Micrometru digital interschimbabil nicovală, interval de la 0 inchi la 4 inci

În stoc
Articol: CH6LFG Model: 714.1AAFLZCrucea Ref: 60KC41

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€1,811.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru
Material de nicovalăOţel
Tip piuliță de blocareInel
Gamă0" până la 4", 0 până la 101 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCDa
Materialul axuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelgradațiiArticolGamăRezoluţieIeșire SPCDegetarTipPreț
STARRETT T230XRL cu micrometru exterior SLC cu clichet Slc de 1 inch | AC8VEH 3DZR5 / 64401 T230XRL W / SLC-Micrometru0 - 1 "0.0001 "NuRatchet-€634.54
STARRETT T436.1XFL-1 W/SLC Micrometru de exterior cu frecare Slc de 1 inch | AC8VEJ 3DZR6 / 68000 T436.1XFL-1 W / SLC-Micrometru0 - 1 "0.0001 "NuFrecare-€427.94
STARRETT 823MAZ Micrometru pentru interior | AH2QNE 30A227 / 53051 823MAZ0-0.1 mmMicrometru40 la 200mm---micrometru interior tubular€796.95
STARRETT 224MARLZ Micrometru exterior | AH2QNF 30A349 / 50773 224MARLZ0.01 mmMicrometru50 la 150mm---micrometru nicovală interschimbabil€1,283.79
STARRETT 714.1AFLZ Micrometru digital interschimbabil nicovală, interval de la 2 inchi la 6 inci | CH6LFH 60KC42 714.1AFLZ-Micrometru-0.0001 "/ 0.001 mm---€1,893.29
STARRETT 760.1FL Micrometru digital comparator de filet | CH6MQT 60KC56 760.1FL-Micrometru-----€1,246.02
STARRETT 128BZ Micrometru pentru interior cu tijă solidă cu citire cu cadran, interval de la 6 inchi la 15 inchi, precizie de +/-0.005 inci | CU4NTA 26Z830 128BZ-Micrometru interior-----€8,460.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 714.1AAFLZ Micrometru digital interschimbabil nicovală, interval de la 0 inchi la 4 inci
€1,811.01 /unitate