Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT T436.1XFL-1 W/SLC Micrometru de exterior cu frecare Slc de 1 inch | AC8VEJ 3DZR6 / 68000

STARRETT T436.1XFL-1 W/SLC Micrometru de exterior cu frecare Slc de 1 inch

În stoc
Element: AC8VEJ Model: T436.1XFL-1 W / SLCRef încrucișat: 3DZR6 / 68000
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
€427.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru
NicovalăPlat
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareInel
Gamă0 - 1 "
Rezoluţie0.0001 "
Ieșire SPCNu
AxPlat
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelgradațiiArticolGamăRezoluţieIeșire SPCDegetarTipPreț
STARRETT T230XRL cu micrometru exterior SLC cu clichet Slc de 1 inch | AC8VEH 3DZR5 / 64401 T230XRL W / SLC-Micrometru0 - 1 "0.0001 "NuRatchet-€634.54
STARRETT 823MAZ Micrometru pentru interior | AH2QNE 30A227 / 53051 823MAZ0-0.1 mmMicrometru40 la 200mm---micrometru interior tubular€796.95
STARRETT 224MARLZ Micrometru exterior | AH2QNF 30A349 / 50773 224MARLZ0.01 mmMicrometru50 la 150mm---micrometru nicovală interschimbabil€1,283.79
STARRETT 714.1AAFLZ Micrometru digital interschimbabil nicovală, interval de la 0 inci la 4 inci | CH6LFG 60KC41 714.1AAFLZ-Micrometru0" până la 4", 0 până la 101 mm0.0005 "/ 0.001 mmDa--€1,811.01
STARRETT 714.1AFLZ Micrometru digital interschimbabil nicovală, interval de la 2 inchi la 6 inci | CH6LFH 60KC42 714.1AFLZ-Micrometru-0.0001 "/ 0.001 mm---€1,893.29
STARRETT 760.1FL Micrometru digital comparator de filet | CH6MQT 60KC56 760.1FL-Micrometru-----€1,246.02
STARRETT 128BZ Micrometru pentru interior cu tijă solidă cu citire cu cadran, interval de la 6 inchi la 15 inchi, precizie de +/-0.005 inci | CU4NTA 26Z830 128BZ-Micrometru interior-----€8,460.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT T436.1XFL-1 W/SLC Micrometru de exterior cu frecare Slc de 1 inch
€427.94 /unitate