STARRETT 733.1XFLZ-21 Micrometru digital de exterior, de la 20 inchi la 21 inchi/de la 508 la 533 mm | CQ9CNC 60KC22

STARRETT Micrometru digital de exterior 733.1XFLZ-21, interval de la 20 inchi la 21 inchi/508 la 533 mm

În stoc
Articol: CQ9CNC Model: 733.1XFLZ-21Crucea Ref: 60KC22

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,233.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru digital exterior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
STARRETT 733.1MEXFL-25 Micrometru digital de exterior, de la 0 inchi la 0.984 inchi/gamă de la 0 la 25 mm, Ip67 | CQ8YTL 60KA77 733.1MEXFL-25€619.29
STARRETT 733.1XFLZ-16 Micrometru digital de exterior, de la 15 inchi la 16 inchi/de la 381 la 406 mm | CQ9CMN 60KC17 733.1XFLZ-16€2,013.59
STARRETT 733.1MEXFLZ-425 Micrometru digital de exterior, 15.740 inchi până la 16.730 inchi/gamă de 400 până la 425 mm, IP67 | CQ9CMP 60KA93 733.1MEXFLZ-425€2,047.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Micrometru digital de exterior 733.1XFLZ-21, interval de la 20 inchi la 21 inchi/508 la 533 mm
€2,233.83 /unitate